Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2010-1204 Durchgangsklemme 10 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730725-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 10mm
WAGO 2010-1204 Durchgangsklemme 10 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.

Durchgangsklemme Serie 2010


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Die Schutzleiterklemme 2010 ermöglicht durch den CAGE-CLAMP S-Anschluss einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern.

Technische Daten:
AWG max.: 6 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 19 mm · Abisolierlänge (min.): 17 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: N · Herstellerfarbe: Blau · Klemmenbreite: 10 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 57 A · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · max. Querschnitt flexibel: 16 mm² · max. Querschnitt starr: 10 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Nennstrom - gerundet:
57 A
Marke:
WAGO
Belegung:
N
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2010-1204
Typ (Hersteller-Typ):
2010-1204
Nennstrom:
57 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
6
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
10 mm
max. Querschnitt flexibel:
16 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
19 mm
Abisolierlänge (min.):
17 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000596124, WAGO, 2010-1204, 758-1806, Anreihklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,165*
€ 1,535*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,1364*
€ 1,6664*
3 Tage
142
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,67*
2 Tage
97
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,68*
Lager 102
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1291
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1292
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405/011-000
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.