Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2010-1201 Durchgangsklemme 10 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730707-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen grau 10mm
WAGO 2010-1201 Durchgangsklemme 10 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.

Durchgangsklemme Serie 2010


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Die Schutzleiterklemme 2010 ermöglicht durch den CAGE-CLAMP S-Anschluss einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern.

Technische Daten:
AWG max.: 6 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 19 mm · Abisolierlänge (min.): 17 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 10 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 57 A · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · max. Querschnitt flexibel: 16 mm² · max. Querschnitt starr: 10 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Nennstrom - gerundet:
57 A
Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2010-1201
Typ (Hersteller-Typ):
2010-1201
Nennstrom:
57 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
6
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
10 mm
max. Querschnitt flexibel:
16 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
19 mm
Abisolierlänge (min.):
17 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000596117, WAGO, 2010-1201, 758-1802, Anreihklemmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,0012*
€ 1,3312*
2 Tage
52
25
€ 4,98*
ab € 1,155*
€ 1,535*
1 Tag
158
1
€ 6,40*
ab € 1,1264*
€ 1,6464*
2 Tage
386
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,65*
Lager 102
250
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.