Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Installationsetagenklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: L, L Grau WAGO 2003-7642 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730703-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-7642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
trennklemme wago
TOPJOB®S-Installationsetagenklemmen


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Anschluss von Massivleitern bzw. flexiblen Leitern mit Aderendhülse durch Direktstecktechnik. Durch die identische Sammelschienenposition ist die Kompatibilität mit den bisherigen Installationsklemmen gewährleistet.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 2 · Belegung: L,L · Farbe: Grau · Herst.-Teilenr.: 2003-7642 · Inhalt: 1 St. · Klemmenbreite: 5.20 mm · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl: 2 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Installationsetagenklemme · Typ (Hersteller-Typ): 2003-7642 · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Suchbegriffe: trennklemme, trennklemmen 2016-7714, 4044918925594, WAGO, 2003-7642, Anreihklemmen
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 1,082*
€ 1,172*
1
€ 6,40*
ab € 0,88768*
€ 1,21768*
1
€ 6,50*
ab € 0,95*
€ 1,29*
1
€ 4,00*
ab € 0,9883*
€ 1,3483*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,18241*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 1,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 1,8925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,0899*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,15552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,29271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,45556*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,61975*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 18,3025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,74872*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,90246*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,05576*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,22517*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,35846*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 34,3675*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG