Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2003-7641 Installationsetagenklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: NT, L, PE Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730681-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-7641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
WAGO 2003-7641 Installationsetagenklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: NT,L,PE Grau 1 St.

TOPJOB®S-Installationsetagenklemmen


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Anschluss von Massivleitern bzw. flexiblen Leitern mit Aderendhülse durch Direktstecktechnik. Durch die identische Sammelschienenposition ist die Kompatibilität mit den bisherigen Installationsklemmen gewährleistet.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: NT,L,PE · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 5.20 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 3 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit N-Trennschlitten · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
5.20 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
WAGO
Belegung:
NT | L | PE
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit N-Trennschlitten
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2003-7641
Typ (Hersteller-Typ):
2003-7641
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
14
AWG min.:
22
Klemmenbreite:
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
3
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Installationsetagenklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000597176, WAGO, 2003-7641, 784-0476, Anreihklemmen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1096
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,6238*
€ 2,2938*
3 Tage
4687
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,30*
3 Tage
2188
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,8939*
€ 2,3239*
2 Tage
1270
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,33*
Lager 102
32
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,1764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.