Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 285-195 Durchgangsklemme 25 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730579-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 285-195 1000v
WAGO 285-195 Durchgangsklemme 25 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.

2-Leiter-Durchgangsklemme

Für große Querschnitte

Die Möglichkeit diese Klemme in der Offen-Position zu arretieren erleichtert das Verdrahten großer Querschnitte sehr.

Technische Daten:
AWG max.: 4 · AWG min.: 4 · Abisolierlänge (max.): 36 mm · Abisolierlänge (min.): 35 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 25 mm · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 232 A · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 25 mm · max. Querschnitt flexibel: 95 mm² · max. Querschnitt starr: 95 mm² · min. Querschnitt flexibel: 25 mm² · min. Querschnitt starr: 25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Nennstrom - gerundet:
232 A
Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
285-195
Typ (Hersteller-Typ):
285-195
Nennstrom:
232 A
Nennspannung:
1000 V
AWG max.:
4
AWG min.:
4
Klemmenbreite:
25 mm
max. Querschnitt flexibel:
95 mm²
min. Querschnitt flexibel:
25 mm²
max. Querschnitt starr:
95 mm²
min. Querschnitt starr:
25 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
36 mm
Abisolierlänge (min.):
35 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000595851, WAGO, 285-195, 364-8958, Anreihklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 12,604*
€ 15,794*
1
€ 5,46*
ab € 15,01*
€ 19,99*
5
€ 5,95*
ab € 16,31864*
€ 19,99864*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 16,3025*
€ 20,0425*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-169
ab € 0,242*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-172
ab € 5,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-407
ab € 1,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-495
ab € 3,336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.