Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 40212-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 2.00 m Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730530-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     40212-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorsteckverbinder
Lumberg Automation 40212-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 2.00 m Polzahl: 5 1 St.

Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt

Mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.5 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 63 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
40212-1
Typ (Hersteller-Typ):
RKWT 5-228/2 M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
63 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.5 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 5pol, anschlussleitung, anschlußleitung 2m, 2050000831430, Lumberg Automation, 40212-1, RKWT 5-228/2 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 18,00*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.