Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 236-501 Federkraftklemmblock 2.50 mm² Polzahl (num) 1 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730523-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 236-501 · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Nennspannung: 630 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP® · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 17.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.00 mm · Produktabmessung, Länge: 9.70 mm · Rastermaß: 7.50 mm,7.62 mm · Serie (Printklemmen): 236 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): 236-501 · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
14.00 mm
Produktabmessung, Länge:
9.70 mm
Produktabmessung, Breite:
17.00 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
1c. Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Gehäusematerial:
Polyamid
Printklemmen-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
236
Herst.-Teilenr.:
236-501
Typ (Hersteller-Typ):
236-501
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
630 V
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Rastermaß:
7.50 mm | 7.62 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
1
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 1polig, leiterplattenklemme, 2050000233968, WAGO, 236-501
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,75*
ab € 0,1897*
€ 0,1997*
31 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,19*
€ 0,22*
100
€ 5,15*
ab € 0,1962*
€ 0,2262*
29 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1992*
€ 0,2292*
Lager 102
374
1
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 7,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 17,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 17,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0059*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 20,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-300
ab € 4,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-332
ab € 1,759*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.