Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 821-104 Verteiler-Reihenklemme Grau, Blau, Grün, Gelb 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730472-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     821-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
TOPJOB®S Kleinverteiler-Set "Basic" 28 tlg.

28 Teile

Dieses Set mit Direktstecktechnik beinhaltet die Einspeiseklemmen sowie die Abgangsklemmen für 9 Lichtstromkreise und einen Drehstromkreis. Zusätzlich ist das komplette Zubehör enthalten. Es bietet optimale Übersicht, da alle Leiter in einer Klemme angebracht sind und ist sowohl für Ein- als auch für Mehrfamilienhäuser geeignet!

Technische Daten:
Gewicht: 502 g · Herst.-Teilenr.: 821-104 · Herstellerfarbe: Grau,Blau,Grün,Gelb · Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Verteiler-Reihenklemme · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Typ (Hersteller-Typ): 821-104

Lieferumfang:
10 x (Installations-Etagenklemme NT/L/PE 4 mm²Typ: 2003-7641),1 x (Installations-Etagenklemme L/L 4 mm² Typ: 2003-7642),1 x (Abschluss- und Zwischenplatte Typ: 2003-7692),3 x (2-L-Durchgangsklemme, grau 16 mm² Typ: 2016-7601),1 x (2-L-Durchgangsklemme, blau 16 mm² Typ: 2016-7604),1 x (2-L-PE-Klemme, grün-gelb 16 mm² Typ: 2016-7607),1 x (2-L-NT-Klemme, blau 16 mm² Typ: 2016-7714),1 x (NT-Abschlussplatte 16 mm² Typ: 2016-7792),1 x (Abschlussplatte 16 mm² Typ: 2016-7692),1 x (Endklammer breit Typ: 249-117),1 x (Sammelschienenträger mit Endklammerfunktion Typ: 2009-305),1 x (N-Sammelschiene verzinnt 0,12 m Typ: 210-133),1 x (N-Sammelschienenabdeckung, transparent 0,12 m Typ: 777-303),1 x (Bezeichnungsstreifen, weiß 0,25 m Typ: 2009-100),1 x (WMB-Beschriftungskarte 1..50 Typ: 793-5566),1 x (WMB-Beschriftungskarte L1, L2..N, PE 1 Karte Typ: 793-5472),1 x (Faserschreiber wischfest schwarz Typ: 210-110)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 212 x 99 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau | Grün | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Marke:
WAGO
Farbe:
grau | blau | grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
821-104
Typ (Hersteller-Typ):
821-104
Nennstrom (Details):
-
Anschluss (Details):
-
Gewicht:
502 g
Produkt-Art:
Verteiler-Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,6507*
€ 55,3207*
€ 5,46*
ab € 43,93*
€ 56,00*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 44,71*
€ 56,61*
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 57,14*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 105,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 89,15* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.