Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0405075 0405075 TNC-Adapter TNC-Buchse - TNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730451-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0405075
EAN/GTIN:
     4011376704160
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder bkl
BKL Electronic 0405075 0405075 TNC-Adapter TNC-Buchse - TNC-Buchse 1 St.

TNC-Adapter

TNC-Buchse - TNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TNC-Buchse · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
TNC-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0405075
Typ (Hersteller-Typ):
0405075
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, tnc steckverbinder buchse, 4011376704160, BKL Electronic, 0405075, Hochfrequenzstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
220
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,64*
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 7,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.