Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2004-1307 Schutzleiterklemme 6.20 mm Zugfeder Belegung: PE Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730411-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 2004-1307 Schutzleiterklemme 6.20 mm Zugfeder Belegung: PE Grün,Gelb 1 St.

Durchgangsklemmen Serie 2004


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Die Serie 2004 ermöglicht einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern.

Technische Daten:
AWG max.: 10 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 13 mm · Abisolierlänge (min.): 11 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: PE · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Klemmenbreite: 6.20 mm · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 6.20 mm · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Breite:
6.20 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
WAGO
Belegung:
PE
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2004-1307
Typ (Hersteller-Typ):
2004-1307
Nennstrom:
32 A
AWG max.:
10
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
6.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
3
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
13 mm
Abisolierlänge (min.):
11 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme grün gelb wago, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000596575, WAGO, 2004-1307, 507-6692, Anreihklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,959*
€ 2,099*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,27*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4579*
€ 2,5879*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,14*
€ 2,67*
Lager 102
45
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1391
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,4128*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,8196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 2,0169*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,6816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,5672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,8308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 5,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 10,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 3,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.