Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 256-401 Federkraftklemmblock 2.50 mm² Polzahl (num) 1 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730366-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 256-401 Federkraftklemmblock 2.50 mm² Polzahl (num) 1 Grau 1 St.

Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Ausstattung:
Mit "Fingerdrücker"

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Nennspannung: 320 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl (num): 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP® · Produktabmessung, Breite: 22.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.60 mm · Produktabmessung, Länge: 7.80 mm · Rastermaß: 5 mm,5.08 mm · Serie (Printklemmen): 256 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²

Hinweis:
Technische Daten wie Serie 236.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
17.60 mm
Produktabmessung, Länge:
7.80 mm
Produktabmessung, Breite:
22.20 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Gehäusematerial:
Polyamid
Printklemmen-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
256
Herst.-Teilenr.:
256-401
Typ (Hersteller-Typ):
256-401
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
320 V
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Rastermaß:
5 mm | 5.08 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.08 mm²
Polzahl (num):
1
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1978*
€ 0,2278*
26 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,23*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,28*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,28*
Lager 102
792
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-110
ab € 2,3064*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.