Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2002-7114 Trennklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730249-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-7114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
wago trennklemme 2007-8811
trennklemme wago
trennklemme
WAGO 2002-7114 Trennklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.

1-Leiter-N-Trennklemme


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

1-Leiter Schutzleiterklemme, einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern durch CAGE-CLAMP S-Anschluss.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: N · Herstellerfarbe: Blau · Klemmenbreite: 5.20 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Breite:
5.20 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
WAGO
Belegung:
N
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2002-7114
Typ (Hersteller-Typ):
2002-7114
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Klemmenbreite:
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
1
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Trennklemme
Weitere Suchbegriffe: 2050000597367, WAGO, 2002-7114, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1776*
€ 1,4476*
2 Tage
104
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,305*
€ 1,595*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,27287*
€ 1,81287*
2 Tage
205
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,83*
Lager 102
46
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0833*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,90675*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.