Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BANANENSTECKER BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-730238-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  730238-BP
EAN:  2050000233326
Suchbegriffe:
Bananenstecker

Artikeltext:

Bananenstecker 4 mm Mit vernickeltem Führungsstift und tiefliegender Seitenschraube, berührungssicher.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø) 4 mm Anschluss: Schraubanschluss Durchmesser: 4 mm Farbe: Blau.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Rund-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: BANANENSTECKER BLAU, Bananenstecker blau, blau
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,35*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
731130-BP
€ 0,41*
€ 0,49
Sonstiges
Sterner Kabel
9999000104
€ 0,79*
€ 0,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG