Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-730205-BP Herst.-Nr.: 2009-182 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WAGO 2009-182 Prüfabgriff 1 St.
Prüfabgriff
Für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm² bis max. 2,5 mm².
Technische Daten: Gewicht: 3.19 g · Herst.-Teilenr.: 2009-182 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Passend für Serie (Wago): 2009 · Produkt-Art: Prüfabgriff · Produktabmessung, Höhe: 48.25 mm · Produktabmessung, Länge: 19.29 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2009 · Typ (Hersteller-Typ): 2009-182
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 48.25 mm | Produktabmessung, Länge: | 19.29 mm | Marke: | WAGO | Passend für Serie (Wago): | 2009 | Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): | 2009 | Herst.-Teilenr.: | 2009-182 | Typ (Hersteller-Typ): | 2009-182 | Gewicht: | 3.19 g | Produkt-Art: | Prüfabgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 2050000596155, WAGO, 2009-182, Prüfabgriff, Anreihklemmen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,7904* | € 3,5204* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,54* | € 4,10* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,3416* | € 4,1716* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,39* | € 4,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,16* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|