Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2009-174 Prüfadapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730189-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborstecker
Prüfsteckerbuchse
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
WAGO 2009-174 Prüfadapter 1 St.

Prüfadapter

Prüfadapter für Prüfstecker Ø 4 mm zur Prüfung der TOBJOB®S Reihenklemmen (Serien 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 und 2016).

Technische Daten:
Gewicht: 2.5 g · Herst.-Teilenr.: 2009-174 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Passend für Serie (Wago): 2009 · Produkt-Art: Prüfadapter · Produktabmessung, Breite: 10.15 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.6 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2009 · Typ (Hersteller-Typ): 2009-174

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
48.6 mm
Produktabmessung, Breite:
10.15 mm
Marke:
WAGO
Passend für Serie (Wago):
2009
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
2009
Herst.-Teilenr.:
2009-174
Typ (Hersteller-Typ):
2009-174
Gewicht:
2.5 g
Produkt-Art:
Prüfadapter
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000596148, WAGO, 2009-174, Prüfadapter, Anreihklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,5508*
€ 3,1608*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 3,73*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3879*
€ 4,0879*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,07*
€ 4,17*
Lager 102
218
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-111
ab € 45,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-311
ab € 0,8346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-411
ab € 0,8346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-511
ab € 0,8346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-711
ab € 0,8346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.