Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2002-1404 Durchgangsklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730175-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
WAGO 2002-1404 Durchgangsklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.

Durchgangsklemme Serie 2002

Die 2-, 3- und 4-Leiter Schutzleiterklemmen ermöglichen einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: N · Herstellerfarbe: Blau · Klemmenbreite: 5.20 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl (num): 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Breite:
5.20 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Belegung:
N
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2002-1404
Typ (Hersteller-Typ):
2002-1404
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Klemmenbreite:
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000596445, WAGO, 2002-1404, 758-1694, Anreihklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,641*
€ 0,811*
1 Tag
495
1
€ 6,40*
ab € 0,71699*
€ 1,13699*
100
€ 5,95*
ab € 0,90775*
€ 1,13775*
2 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Lager 102
263
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.