Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3700K Parallelverbinder 0.50 mm² 1 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730120-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3700K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
Vogt Verbindungstechnik 3700K Parallelverbinder 0.50 mm² 1 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Lötfreier Parallelverbinder ohne Isolation

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinnt.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 1.6 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Maßangaben: ØD1 x L x S 1.6 x 5 x 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Temperaturbereich (Details): bis +125 °C · Wandstärke (Details): 0.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
ØD1 x L x S 1.6 x 5 x 0.8 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Maßangaben:
ØD1 x L x S 1.6 x 5 x 0.8 mm
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1 mm²
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innen-Durchmesser:
1.6 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3700K
Typ (Hersteller-Typ):
3700K
Material (Details):
E-Cu sn
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
1 mm²
Wandstärke (Details):
0.8 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
bis +125 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3700K, Quetschverbinder, Crimpverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
473
20
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1675*
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,168*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1675*
€ 0,1993
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,1523*
€ 0,1812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1274*
€ 0,1516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,136
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.