Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2010-1207 Schutzleiterklemme 10 mm Zugfeder Belegung: PE Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730027-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
WAGO 2010-1207 Schutzleiterklemme 10 mm Zugfeder Belegung: PE Grün,Gelb 1 St.

Durchgangsklemme Serie 2010


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Die Schutzleiterklemme 2010 ermöglicht durch den CAGE-CLAMP S-Anschluss einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern.

Technische Daten:
AWG max.: 6 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 19 mm · Abisolierlänge (min.): 17 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: PE · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Klemmenbreite: 10 mm · Nennstrom: 57 A · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · max. Querschnitt flexibel: 16 mm² · max. Querschnitt starr: 10 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Nennstrom - gerundet:
57 A
Marke:
WAGO
Belegung:
PE
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2010-1207
Typ (Hersteller-Typ):
2010-1207
Nennstrom:
57 A
AWG max.:
6
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
10 mm
max. Querschnitt flexibel:
16 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
19 mm
Abisolierlänge (min.):
17 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme grün gelb wago, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000596131, WAGO, 2010-1207, 758-1815, Anreihklemmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,0704*
€ 2,6704*
1 Tag
55
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,315*
€ 2,995*
1 Tag
202
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,25793*
€ 3,19793*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,22*
Lager 102
238
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,85845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.