Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2002-1671 Trennklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730026-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1671
EAN/GTIN:
     4045454343156
Suchbegriffe:
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
trennklemme wago
trennklemme
WAGO 2002-1671 Trennklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.

2-Leiter-Trennklemme Serie 2002


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Mit Prüfmöglichkeit.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 5.20 mm · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Prüfmöglichkeit · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
5.20 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Prüfmöglichkeit
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2002-1671
Typ (Hersteller-Typ):
2002-1671
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Klemmenbreite:
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Trennklemme
Weitere Suchbegriffe: 4045454343156, WAGO, 2002-1671, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 1,86*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,972*
€ 2,102*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,18*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,16103*
€ 2,29103*
Lager 102
253
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,35343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 1,01875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,25389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1691
ab € 0,2932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,42793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,42793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,7736*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.