Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADERENDHÜLSE 50ER STREIFEN WEISS 0.5X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-730005-BP
Hersteller:  Vogt
Herst.-Nr.:  470108.00050
EAN:  2050000409110
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Artikeltext:

Aderendhülsen in Bandform mit Kunststoffkragen

Technische Daten:

AWG-Wert: 22 Farbe: Weiß Isolierung (Material): Polypropylen Länder-Farbcode: FR Material: Elektrolytkupfer verzinnt Querschnitt x Länge: 0.3 - 0.5 mm² x 8 mm Temperaturbereich: - +105 °C Typ (Hersteller-Typ): 470108.00050.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Verbindungstechnik
Weitere Suchbegriffe: ADERENDHÜLSE 50ER STREIFEN WEISS 0.5X8
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,94*
Conrad
€ 4,16*
€ 1,02*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Jokari
61000
€ 125,21*
€ 149,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG