Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSCHLUSSKLEMME 500 3 POLIG LIEGEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-729973-BP
Hersteller:  PTR Meßtechnik
Herst.-Nr.:  AK500/3DS-5.0-H-GRAU
EAN:  2050000233159

Artikeltext:

Leiterplattenklemme RM 5 mm Für abgewinkelte Printmontage.

Technische Daten:

Ausführung: Liegend Hersteller-Nr.: AK500/3DS-5.0-H-GRAU Nennspannung: 250 V/AC Nennstrom: 17.5 A Polzahl: 3 Rastermaß: 5 mm Typ (Hersteller-Typ): AK500/3DS-5.0-H-GRAU.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Platinen-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: -30 bis +105 °C, 1 mm feindrähtig, 1,5 mm eindrähtig, 17,5 A, 2 kV, 5 mm, ANSCHLUSSKLEMME 500 3 POLIG LIEGEND, Anschlußklemme für abgewinkelte Printmontage, CSA-Zulassung, Drahtschutz CuNi, Klemmstück CuZn, M 2,6, Typ AK 500, UL 94 V-0, UL-Zulassung, VDE-Zulassung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,48*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,54*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG