Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED SIGNALLEUCHTE ROT 5 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-727636-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  727636-BP
EAN:  2050000232114
Artikeltext: Superhelle LED-Chrom-Signalleuchte LED mit Reflektor und Optik, bis zu 30-fach höhere Leuchtstärke gegenüber normalen LEDs bei gleicher Stromaufnahme.

Technische Daten:

Ausführung: LED 5 mm Farbe: Rot Lichtstärke I(V): 95 mcd. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Optoelektronische Bauelemente > Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: 5 mm, 95 mcd, Chrom, Innenreflektor, LED SIGNALLEUCHTE ROT 5 MM, LED-Chrom-Signalleuchte, LED-S.L. rot 5 mm, Superhell-LED-Chrom-Signalleuchte, Superhelle LED, rot
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG