Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED SIGNALLEUCHTE ROT / GRÜN 5 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-727580-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  727580-BP
EAN:  2050000232107
Artikeltext: Duo-LED-Chrom-Signalleuchte Leuchtet je nach Polung Rot oder Grün. Ausstattung: Mit LED Technische Daten: Ausführung: Innenreflektor Betriebsstrom: 30 mA Durchlassspannung U(F): 1.8 / 2.2 V Farbe: RotGrün Lichtstärke I(V): 15 mcd. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Optoelektronische Bauelemente > Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: 30 mA, 5 mm, 6 mcd, Chrom, Duo-LED-Chrom-Signalleuchte, Innenreflektor, LED SIGNALLEUCHTE ROT / GRÜN 5 MM, LED-Chrom-Signalleuchte, Mehrfarb-LED, grün, rot, rot/grün
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG