Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED SIGNALLEUCHTE GRÜN 3 MM AUßENREFLEK.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-727474-BP
Hersteller:  Signal Construct
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000232060
Artikeltext: 3 mm LED-Chrom-Signalleuchte

Technische Daten:

Ausführung: Außenreflektor, LED 3 mm Einbau-Durchmesser: 8 mm Farbe: Grün Lichtstärke I(V): 4 mcd. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Optoelektronische Bauelemente > Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, 3 mm, 3 mm LED-Chrom-Signalleuchte, 4 mcd, Außenreflektor, Chrom, LED SIGNALLEUCHTE GRÜN 3 MM AUßENREFLEK., LED-Chrom-Signalleuchte, LED-Chrom-Signalleuchte grün, LED-S.L. grün 3 mm, grün
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,99*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG