Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-SIGNALLEUCHTE ROT 15 X 6 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-726567-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  726567-BP
EAN:  2050000231735

Artikeltext:

12 V LED-Signalleuchte

Ausstattung:

mit Vorwiderstand

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 6 mm x 15 mm Betriebsspannung: 9 - 15 V/DC Einbau-Durchmesser: 5 mm Farbe: Rot Weitere technische Daten: Litzenlänge ca. 100 mm.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Optoelektronische Bauelemente > Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: 12 V, 12 V LED-Signalleuchte, 6x15 mm, LED-SIGNALLEUCHTE ROT 15 X 6 MM, LED-Signalleuchte rot, rot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 1,70*
Conrad
€ 4,16*
€ 1,86*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG