Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 210-110 Faserschreiber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726504-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
reihenklemmen betätigungswerkzeug
WAGO 210-110 Faserschreiber 1 St.

Faserschreiber

Für wischfeste Beschriftung.

Technische Daten:
Gewicht: 8.35 g · Herst.-Teilenr.: 210-110 · Inhalt: 1 St. · Passend für Serie (Wago): 210 · Produkt-Art: Faserschreiber · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 210 · Typ (Hersteller-Typ): 210-110

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
WAGO
Passend für Serie (Wago):
210
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
210
Herst.-Teilenr.:
210-110
Typ (Hersteller-Typ):
210-110
Gewicht:
8.35 g
Produkt-Art:
Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe: 2050005036250, WAGO, 210-110, 758-1859, Faserschreiber
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,31*
€ 1,94*
1 Tag
25
1
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,29*
2 Tage
67
1
€ 6,40*
ab € 1,65*
€ 2,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,6968*
€ 2,4668*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.