Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD RESONATOR+C 10,00MHZ 2X15P


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-726418-BP
Hersteller:  Murata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000231599
Suchbegriffe:
Resonator
Artikeltext: Resonator Vorteile der Resonatoren gegenüber Quarze: Kleine Bauform Integrierte Lastkapazitäten (dadurch Platz- und Zeitersparnis) Kurze Einschwingzeiten (ca. 100 x schneller als Quarze) Dadurch auch stromsparender Geringere Masse (100 mg max.) Dadurch sehr große mechanische Festigkeit. Die Genauigkeit der Resonatoren ist für 95% der Controlleranwendungen ausreichend.

Technische Daten:

Ausführung: CSTCC (ungegurtet) Frequenz: 10.00 MHz Kapazität (Elektrisch): 2 x 15 pF. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Filter-Bauteile
Weitere Suchbegriffe: SMD RESONATOR+C 10,00MHZ 2X15P
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG