Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD RESONATOR+C 4,00MHZ 2X15PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-726379-BP
Hersteller:  Murata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000231568
Suchbegriffe:
Resonator

Artikeltext:

Resonator Vorteile der Resonatoren gegenüber Quarze: Kleine Bauform Integrierte Lastkapazitäten (dadurch Platz- und Zeitersparnis) Kurze Einschwingzeiten (ca. 100 x schneller als Quarze) Dadurch auch stromsparender Geringere Masse (100 mg max.) Dadurch sehr große mechanische Festigkeit. Die Genauigkeit der Resonatoren ist für 95% der Controlleranwendungen ausreichend.

Technische Daten:

Frequenz: 4.00 MHz.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Quarze / Oszillatoren
Weitere Suchbegriffe: SMD RESONATOR+C 4,00MHZ 2X15PF
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,28*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,30*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG