Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe W2x4.6d Rot 24 V/DC 500 mcd MEDW4604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726249-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MEDW4604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
W2x4.6d-Lampen
Superhelle LED-Leuchte

Diese ersetzt herkömmliche Glassockel- bzw. Glühlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und langer Lebensdauer, Lichtkegel konzentriert in Reflektorachse. Mit aufgedruckter Polaritätsmarkierung und Betriebsspannungsangabe, LED integriert in Spezial-Reflektor inkl. Verpolschutz-Diode.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (allgemein): Spezial-Reflektor · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 12 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Rot · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstärke I(V): 500 mcd · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: W2x4.6d · Typ: MEDW4604 · Weitere technische Daten: Material: (Reflektor) hochreflektierendes Pocan, (Sockel) Polycarbonat in Leuchtfarbe · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Suchbegriffe: autolampen w2x4.6d, Signal Construct, MEDW4604, t5, ts-sockel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,27*
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 5,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.