Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte W2x4.6d Grün 12 V/DC 100 mcd MEDW4622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726222-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MEDW4622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Superhelle LED-Leuchte

Diese ersetzt herkömmliche Glassockel- bzw. Glühlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und langer Lebensdauer, Lichtkegel konzentriert in Reflektorachse. Mit aufgedruckter Polaritätsmarkierung und Betriebsspannungsangabe, LED integriert in Spezial-Reflektor inkl. Verpolschutz-Diode.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (allgemein): Spezial-Reflektor · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 17 mA · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 100 mcd · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: W2x4.6d · Typ: MEDW4622 · Weitere technische Daten: Material: (Reflektor) hochreflektierendes Pocan, (Sockel) Polycarbonat in Leuchtfarbe · Wellenlänge: 595 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
5.6 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Signal Construct
Weitere technische Daten:
Material: (Reflektor) hochreflektierendes Pocan, (Sockel) Polycarbonat in Leuchtfarbe
Wellenlänge:
595 nm
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Spezial-Reflektor
Lichtstärke I(V):
100 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
MEDW4622
Betriebsstrom:
17 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
W2x4.6d
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,35*
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 3,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.