Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 209-614/000-023 Bezeichnungskarten Aufdruck: 601 - 700 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726124-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-614/000-023
EAN/GTIN:
     4017332859271
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Bezeichnungskarten

209-614/000-023
Industrieverpackung mit 5 Stück

Aufdruck senkrecht, 601 ... 700 (1x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, Fortlaufende Ziffern je Streifen, grün.

Technische Daten:
Aufdruck: 601 - 700 · Ausführung (Kennzeichnungsclips): Ziffern · Beschriftung: senkrecht · Farbe: Grün · Gewicht: 7.99 g · Herst.-Teilenr.: 209-614/000-023 · Industrieware: Ja · Inhalt: 5 St. · Passend für Serie (Wago): 209 · Produkt-Art: Bezeichnungskarten · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 209 · Typ (Hersteller-Typ): 209-614/000-023

Weitere Suchbegriffe: klemmenmarkierung, WAGO, 209-614/000-023, WSB-Schnellbeschriftungssystem, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,45*
ab € 10,93*
€ 11,55*
1
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 13,64*
1
€ 4,50*
ab € 12,614*
€ 14,684*
1
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 16,19*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 28,86*
€ 32,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,01*
€ 38,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,38*
€ 34,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.