Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe BA9S Weiß 60 V/DC, 60 V/AC MWCB22669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726097-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCB22669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Multi-Look®-LED BA9s

Spezielle Kombination aus Reflektor mit Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Multichip-LED erreicht. Integrierter Vorwiderstand mit serienmäßiger Zweiweggleichrichtung für wahlweisen DC/AC Betrieb. Isolierteil in Leuchtfarbe.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 60 V/DC,60 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Leistung: 0.6 W · Produkt-Art: LED-Lampe · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: BA9S · Typ: MWCB22669

Weitere Suchbegriffe: led 60 v ba9s, ba9s, led ba9s, Signal Construct, MWCB22669, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,97*
2 Tage
54
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 6,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.