Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-LEUCHTE GELB 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-726060-BP
Hersteller:  Signal Construct
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000231186
Artikeltext: LED-Meldeleuchte Große Signalfläche mit gleichmäßiger Ausleuchtung. Vielfach höhere Standzeit als Glühlampen. Spannungs-/Polungskennzeichen auf Gehäuserückseite.

Technische Daten:

Ausführung: Einbau-Ø 16 mm Mit Verpolschutz-Diode Flachsteckeranschluss 2,8 x 0,5 mm Zulässige Spannungstoleranz +15 %. Betriebsspannung: 12 V/DC Farbe: Gelb I(F): 15 mA Schutzart: IP67. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Optoelektronische Bauelemente > Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, 10 bis 14 V, LED-LEUCHTE GELB 12V, LED-Leuchte gelb, LED-Meldeleuchte, gelb
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,59*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG