Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FEDERKRAFTKLEMME 2-POLIG RM 5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-725986-BP
Hersteller:  PTR Meßtechnik
Herst.-Nr.:  AK4100/2-5.0-KIESELGRAU
EAN:  2050000231032

Artikeltext:

Printklemme

Technische Daten:

Farbe: Kiesel-Grau Hersteller-Nr.: AK4100/2-5.0-KIESELGRAU Nennspannung: 250 V/AC Nennstrom: 17.5 A Polzahl: 2 Rastermaß: 5 mm Typ (Hersteller-Typ): AK4100/2-5.0-KIESELGRAU.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Platinen-Steckverbinder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,43*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,49*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG