Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe E10 Weiß 60 V/DC, 60 V/AC MWCE22669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-725982-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCE22669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Multi-Look®-LED E10

Spezielle Kombination aus Reflektor mit Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Multichip-LED erreicht. Integrierter Vorwiderstand mit serienmäßiger Zweiweggleichrichtung für wahlweisen DC/AC-Betrieb. Isolierteil in Leuchtfarbe.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 60 V/DC,60 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: LED-Lampe · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: E10 · Typ: MWCE22669

Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E10, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sockel E10, meldelampe 60 v, led anzeigelampen, meldeleuchte weiß, Signal Construct, MWCE22669, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 10,22*
€ 6,95*
ab € 8,61*
€ 10,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.