Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.69.508.876/1402 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-725893-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.508.876/1402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
RAFI 1.69.508.876/1402 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Gelb 1 St.

Signalleuchten mit LED


Leuchtfarben Gelb

Signalleuchten mit fest eingebauter LED und runder Blende. Mit integriertem Strombegrenzungs-Widerstand.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Lötöse · Bauform (Blende): Rund · Einbau-Durchmesser: 5 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Leuchtfarben: Gelb · Montageart (Signalleuchten): Bohrloch Snap In · Schutzart: IP40 · Spannung (max.): 28 V · Spannung (min.): 24 V

Hinweis:
Die eingelötete sockellose LED ist nicht auswechselbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
RAFI
Schutzart:
IP40
Leuchtfarben:
Gelb
Farbe:
gelb
Anschluss:
Lötöse
Bauform (Blende):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (Signalleuchten):
Bohrloch Snap In
Typ (Hersteller-Typ):
1.69.508.876/1402
Einbau-Durchmesser:
5 mm
Spannung (max.):
28 V
Spannung (min.):
24 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi meldeleuchte gelb, kontrolllampe, rafi kontrolllampen, RAFI, 1.69.508.876/1402, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,85*
€ 8,59*
€ 5,46*
ab € 5,86*
€ 8,61*
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,62*
€ 3,90*
ab € 6,64*
€ 9,72*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.