Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.69.507.158/1502 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-725809-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.158/1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
RAFI 1.69.507.158/1502 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1 St.

Signalleuchten mit Lampe


Leuchtfarben Grün

Signalleuchten mit fest eingebauter Glimmlampe und pfeilförmiger Blende.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Lötöse,Flachstecker 2.8 x 0.8 mm · Bauform (Blende): Pfeil · Herstellerfarbe: Grün (transparent) · Lebensdauer: 10000 h · Leuchtfarben: Grün · Montageart (Signalleuchten): Bohrloch Snap In · Schutzart: IP40 · Spannung (max.): 230 V · Spannung (min.): 230 V

Hinweis:
Die eingelötete sockellose Lampe ist nicht auswechselbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün (transparent)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
RAFI
Schutzart:
IP40
Lebensdauer:
10000 h
Leuchtfarben:
Grün
Farbe:
grün
Anschluss:
Lötöse | Flachstecker 2.8 x 0.8 mm
Bauform (Blende):
Pfeil
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (Signalleuchten):
Bohrloch Snap In
Typ (Hersteller-Typ):
1.69.507.158/1502
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte grün 230 v rafi, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, RAFI, 1.69.507.158/1502, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,00*
€ 5,95*
€ 5,46*
ab € 4,00*
€ 5,95*
€ 3,90*
ab € 4,53*
€ 6,70*
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,96*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.