Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-SIGNALLEUCHTE 24 V T1 3/4MG WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-725773-BP
Hersteller:  Signal Construct
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000230554
Artikeltext: Weiße LED-Signalleuchte (Signal-Lampen Ersatz) Die LED-Signalleuchte ersetzt herkömmliche Skalen-, Glassockel- oder Glimmlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und einer extrem langen Lebensdauer. Das kalt-weiße Licht mit leichtem, fast unsichtbarem Blauanteil, wird aus einem Chip emittiert.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 9.5 mm x 28 mm Betriebsspannung: 24 V/DC Betriebsstrom: 14 mA Farb-Temperatur: 8000 K Farbe: Weiß I(F): 14 mA/ 25 mA Licht-Effizienz: 5 lm/W Lichtstrom (phi): 55 mlm Lichtstärke I(V): 400 mcd Sockel: T1 3/4 MG Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Weitere technische Daten: LED Ø: 3 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Optoelektronische Bauelemente > Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: 14 mA, 24 V, 3 mm, 400 mcd, LED-SIGNALLEUCHTE 24 V T1 3/4MG WEISS, Signalleuchte 24 V T1 3/4 MG, T1 3/4 MG, Weiße LED-Signalleuchten, weiß
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,59*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG