Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe E5.5 Weiß 18 V/AC MEDE5563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-725763-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MEDE5563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E5,5
Sockel E5,5
leuchtmittel e5 5
LED-Lampe E5,5

LED-Lampe mit integrierter 3-mm-LED superhell.

Ausstattung:
Integrierte Schutzdiode.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Betriebsspannung: 18 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: LED-Lampe · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: E5.5 · Typ: MEDE5563 · Weitere technische Daten: Mittelkontakt = Anode

Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, MEDE5563, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 2,80*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 11,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.