Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte T5.5 k Weiß 24 V/DC 2000 mcd 428 mlm MEDT5564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-725757-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MEDT5564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED Reflektoren
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Weiße LED-Signalleuchte (Signal-Lampen Ersatz)

LED-Signalleuchten ersetzen herkömmliche Skalen-, Glassockel- oder Glimmlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und einer extrem langen Lebensdauer. Die weißen LEDs ergänzen die bisherigen LED-Farben um eine in vielen Anwendungsfällen wichtige Leuchtanzeige.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 11 mA · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farb-Temperatur: 6000 K · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: LED 3 mm · Lichtstrom (phi): 428 mlm · Lichtstärke I(V): 2000 mcd · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Höhe: 27.9 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: T5.5 k · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: MEDT5564 · Weitere technische Daten: LED Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
5.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
27.9 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Signal Construct
Weitere technische Daten:
LED Ø: 3 mm
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
LED 3 mm
Lichtstärke I(V):
2000 mcd
Lichtstrom (phi):
428 mlm
Abstrahlwinkel:
60 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
MEDT5564
Farb-Temperatur:
6000 K
Betriebsstrom:
11 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
T5.5 k
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 6,81*
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 6,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.