Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 745-502/006-000 Federkraftklemmblock 16.00 mm² Polzahl (num) 2 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-720113-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-502/006-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 6 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 13 mm · Abisolierlänge (min.): 12 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 745-502/006-000 · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Nennspannung: 320 V · Nennstrom: 41 A · Polzahl: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP®,Anreihbar · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 33.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.40 mm · Produktabmessung, Länge: 21.70 mm · Rastermaß: 10 mm · Serie (Printklemmen): 745 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): 745-502/006-000 · max. Querschnitt flexibel: 16.00 mm² · max. Querschnitt starr: 16.00 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
33.40 mm
Produktabmessung, Länge:
21.70 mm
Produktabmessung, Breite:
33.50 mm
Nennstrom - gerundet:
41 A
1c. Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Gehäusematerial:
Polyamid
Printklemmen-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP® | Anreihbar
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
745
Herst.-Teilenr.:
745-502/006-000
Typ (Hersteller-Typ):
745-502/006-000
Nennstrom:
41 A
Nennspannung:
320 V
AWG max.:
6
AWG min.:
24
Rastermaß:
10 mm
max. Querschnitt flexibel:
16.00 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.20 mm²
max. Querschnitt starr:
16.00 mm²
min. Querschnitt starr:
0.20 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
13 mm
Abisolierlänge (min.):
12 mm
Drahtschutz:
Ja
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig, leiterplattenklemme, WAGO, 745-502/006-000, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,75*
ab € 1,5401*
€ 1,6501*
31 Tage
unbekannt
48
€ 6,50*
ab € 1,59*
€ 1,70*
30 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 1,6074*
€ 1,7074*
48
€ 5,95*
ab € 1,91182*
€ 2,02182*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-500
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-540
ab € 10,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-583
ab € 16,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-585
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 10,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 10,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 10,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 10,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2160209
ab € 0,0743*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.