Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedeco BN-0551 TRANSPARENT Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-720016-BP
Hersteller:
     Sedeco
Herst.-Nr.:
     BN-0551 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Sedeco BN-0551 TRANSPARENT Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Klar 1 St.


Leuchtfarben Klar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Drähte · Bauform (Blende): Rund · Einbau-Durchmesser: 5 mm · Gehäusematerial: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leuchtfarben: Klar · Montageart (Signalleuchten): Bohrloch mit Mutter · Spannung (max.): 230 V · Spannung (min.): 230 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Klar
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sedeco
Industrieware:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Leuchtfarben:
Klar
Farbe:
weiß
Anschluss:
Drähte
Bauform (Blende):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (Signalleuchten):
Bohrloch mit Mutter
Typ (Hersteller-Typ):
BN-0551 TRANSPARENT
Einbau-Durchmesser:
5 mm
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, signalleuchte 230v klar, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Sedeco, BN-0551 TRANSPARENT, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,77*
Lager 102
422
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,79*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,28*
€ 33,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.