Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240311 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 80 mm 10 St. Atoll-Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-719596-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240311
EAN/GTIN:
     4046356507912
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
CD 40X80 BU - Verdrahtungskanal

CD 40X80 BU
Industrieverpackung mit 10 Stück

Verdrahtungskanal, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Atoll-Blau · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 20 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Atoll-Blau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Maßangaben:
40x80x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
blau
Lieferlänge:
20 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, phoenix contact verdrahtungskanal, installationskanal blau, kabelkanal 2m, Phoenix Contact, 3240311, CD 40X80 BU, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 146,25*
€ 159,29*
€ 4,99*
ab € 150,09*
€ 163,63*
Frei Haus
ab € 156,00*
€ 169,99*
€ 5,90*
ab € 159,35*
€ 173,35*
Lager 102
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 242,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,04*
€ 280,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,97*
€ 278,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,45*
€ 267,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,96*
€ 257,47
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240332
ab € 38,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.