Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Buchsenleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl: 10 W & P Products 186-10-1-50-10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-719386-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     186-10-1-50-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
IC-Leiste

Die Buchsenleiste eignet sich u.a. ideal zum Bau von IC-Sockeln. Für Rundstifte Ø 0,40 - 0,56 mm oder Vierkantstifte 0,25 x 0,45 mm.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Buchsenleiste · Polzahl: 10 · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: 186-10-1-50-10 · Weitere technische Daten: Material: UL94V-0, (Kontakt) vergoldet

Hinweis:
Kontakt gedreht.
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 186-10-1-50-10, ic fassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,22*
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG