Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 4 257-008-2-50-00-6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-719031-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     257-008-2-50-00-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
w & p products buchsenleiste
buchsenleiste
Präzisions-Buchsenleiste RM 2 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 4

Für Rundstifte Ø 0,40 - 0,56 mm oder Vierkantstifte 0,25 x 0,45 mm.
Für Vierkantstifte 0,50mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Buchsentiefe: 3.50 mm · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 257-008-2-50-00-6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Maßangaben: L x B x H 8 x 4.2 x 7.4 mm · Nennspannung: 150 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Präzision) · Produktabmessung, Breite: 7.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.20 mm · Produktabmessung, Länge: 8.00 mm · Rastermaß: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.40 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 257-008-2-50-00-6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.00 x 7.40 x 4.20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.20 mm
Produktabmessung, Länge:
8.00 mm
Produktabmessung, Breite:
7.40 mm
Maßangaben:
L x B x H 8 x 4.2 x 7.4 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
257-008-2-50-00-6
Typ (Hersteller-Typ):
257-008-2-50-00-6
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
150 V/DC
Rastermaß:
2 mm
Stift-Ø:
0.40 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.20 mm
Polzahl je Reihe:
4
Buchsentiefe:
3.50 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 257-008-2-50-00-6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 1,12*
Lager 102
152
1
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.