Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99 9216 050 05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 620 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-718253-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9216 050 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Binder 99 9216 050 05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 620 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder mit Farbcodierung Serie 620

IP67

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M8 x 0.75 · Kennfarbe: Rot · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 620 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verschlussart (Details): snap in

Hinweis:
Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 620-08-26236-000-01 oder 620-08-2629-000-001 benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Kennfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
620
Herst.-Teilenr.:
99 9216 050 05
Typ (Hersteller-Typ):
99 9216 050 05
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M8 x 0.75
Verschlussart (Details):
snap in
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,05*
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 10,06*
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 10,35*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,39*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2831 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
08 0219 000 000
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.