Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 775 Flachsteckverteiler Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 90 ° Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-718241-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Steckverteiler, unisoliert

Metall
6.3 mm x 0.8 mm
-

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 90 ° · Herst.-Teilenr.: 775 · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckverteiler · Steck-Größe: 6.3 x 0.8 mm · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 775

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
1c. Marke:
Klauke
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
775
Typ (Hersteller-Typ):
775
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Anschlusswinkel:
90 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckverteiler
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, klauke flachkabelschuh, flachkabelschuh, 2050001561961, Klauke, 775
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,15*
ab € 0,1561*
€ 0,1821*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1596*
€ 0,1856*
34 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1672*
€ 0,1952*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,1722*
€ 0,2022*
Lager 102
1110
1
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.