Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 985-10-16-1-50 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717956-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     985-10-16-1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste 5,08 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 16

Vierkantstift 1,14 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 985-10-16-1-50 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Maßangaben: L x B x H 81.28 x 6.35 x 22.86 mm · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 7.90 A · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 16 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 19.05 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.35 mm · Produktabmessung, Länge: 81.28 mm · Rastermaß: 5.08 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 4.57 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 11.94 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 985-10-16-1-50

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 81.28 x 19.05 x 6.35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
6.35 mm
Produktabmessung, Länge:
81.28 mm
Produktabmessung, Breite:
19.05 mm
Maßangaben:
L x B x H 81.28 x 6.35 x 22.86 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
7.9 A
1c. Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
985-10-16-1-50
Typ (Hersteller-Typ):
985-10-16-1-50
Nennstrom:
7.90 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
5.08 mm
Stiftlänge (Printseitig):
4.57 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
11.94 mm
Polzahl je Reihe:
16
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 985-10-16-1-50, Forschung&Entwicklung topseller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 2,34*
Lager 102
242
1
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.