Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1416469 A1416469 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 15.9 mm x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717831-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1416469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
OKW A1416469 A1416469 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 15.9 mm x 15 mm 1 St.

Drehknöpfe mit seitlicher Schraubbefestigung

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Thermoplast,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 15.9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 15.9 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
15.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
OKW
Material:
Thermoplast | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
A1416469
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf alu, drehknopf, drehknopf okw, OKW, A1416469, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,22*
1
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,28*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,29*
1
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 6,79*
6 Tage
42
1
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.