Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STEU 630/24 Sicherheitstransformator, Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 215 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717799-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU 630/24
EAN/GTIN:
     4016138685725
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block STEU 630/24 Sicherheitstransformator,Steuertransformator,Trenntransformator 1 x 215 V/AC,230 V/AC,245 V/AC,385 V/AC,400 V/AC,415 V/AC 2 x 12 V/AC,24 V/AC 630 VA

Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie STEU

Eingangsspannung 230 V und 400 V
63 - 2500 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Zugfederanschluss-Klemmen und Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage (TS-35 Schiene bis 250 VA) nach DIN 50022.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/AC,24 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 215 V/AC,230 V/AC,245 V/AC,385 V/AC,400 V/AC,415 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 7.9 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 130 · Leistung: 630 VA · Montageart: Fußwinkel,Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 15 V Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 92 % · Zulassungen, Normen: UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Hinweis:
Maßbild siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 150 x 145 mm
Prüfzeichen:
cULus recognized
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 215 V/AC|ツ| 230 V/AC|ツ| 245 V/AC|ツ| 385 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 415 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC|ツ| 24 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Transformator-Besonderheiten:
+/- 15 V Klemme für Eingangsspannung
Typ (Hersteller-Typ):
STEU 630/24
Montageart:
Fußwinkel | Hutschiene
Wirkungsgrad:
92 %
Eingangsspannung (num):
215 V/AC | 230 V/AC | 245 V/AC | 385 V/AC | 400 V/AC | 415 V/AC
Ausgangsspannung:
12 V/AC | 24 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
630 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=class 130
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No.66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
7.9 kg
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,98*
€ 131,32*
Frei Haus
ab € 103,72*
€ 131,34*
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 154,73*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 139,83*
€ 175,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 100/4/23
ab € 29,26*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1600/4/23
ab € 202,31*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 250/23/24
ab € 47,13*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 160/24
ab € 46,26*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 500/24
ab € 82,46*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE500/23/24
ab € 80,61*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE1000/4/23
ab € 131,36*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE250/4/23
ab € 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.